曜日別特売

#60グリットホイールブラシ (砥粒入6NY)

#60グリットホイールブラシ (砥粒入6NY) - SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機

用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.9取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機内容量1枚
全6種類を絞り込む
金具径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
先端厚さ(mm)
金具径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63270474WB-4011950
6,670
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
63270490WB-4031965
8,119
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
63270499WB-4042075
9,419
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
63270508WB-40825100
15,077
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
63270517WB-41125125
19,861
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
63270526WB-41332150
29,130
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする