曜日別特売

パキンプレスホイールブラシ(タンピコ)

パキンプレスホイールブラシ(タンピコ) - SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。ブラシの形状がホイール型(円盤型)ブラシのため溝など狭い部分の作業に便利です。円盤状のブラシの中心に穴が開いている形状のため、工具や機械などに同径の軸がついていれば製品の取り付けが可能です。

用途艶出し、下地研磨など。研掃作業向け動力工具用の小型タイプのホイールブラシです。仕様【植物繊維】パキン内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
金具径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63271287PR-5738
2,565
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
63271558PR-5320
2,128
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
63271567PR-5420
2,128
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
63271576PR-5525
2,231
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
63271585PR-5632
2,231
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする