SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
六角軸 真鍮カップブラシ(BS)
ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!比較的広い面の作業向きです。ブラシ形状がカップ型で下面に向かって毛が植わっています。
用途
金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。
軸径(Φmm)
(六角)6.35
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
軸長(mm)
27
金具径(Φmm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63269047
BCB-50
35
¥
2,024
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
63269056
BCB-65
45
¥
2,944
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください