SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
六角軸 #180 グリットカップブラシ(砥粒入6NY)
ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!比較的広い面の作業向きです。ブラシ形状がカップ型で下面に向かって毛が植わっています。
用途
金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。
軸径(Φmm)
(六角)6.35
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
軸長(mm)
27
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
金具径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63269065
BCG-50
35
25
¥
3,082
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63269074
BCG-65
45
25
¥
3,634
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63269090
BCG-75
60
20
¥
4,554
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください