SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
ナイロン軸付カップブラシ(NY)
カップ型をしているため広域面の作業に適しています。軸付タイプなので取付交換が容易で操作しやすく作業性に優れたカップ型ブラシです。
用途
金属面の研磨、サビ落とし、微小バリ取り、塗装はく離など。取付可能工具:ドリル・卓上ボール盤(最高使用回転数以下で使用してください)
軸径(Φmm)
6
軸長(mm)
35
取り付け工具
電動ドリル・卓上ボール盤。(最高使用回転数以下で使用してください)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
金具径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63270718
SC-84
35
¥
2,070
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63270727
SC-85
40
¥
2,714
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63270736
SC-86
45
¥
3,312
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63270745
SC-87
65
¥
4,140
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください