曜日別特売

グリッドチューブブラシ(砥粒入6NY)

グリッドチューブブラシ(砥粒入6NY) - SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

チューブブラシ(スパイラル型)は、針金を芯線にしてそれをねじることにより線材を固定しているブラシです。パイプ内径やねじ孔の内面などの一般的なブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、スケール除去に対して継ぎ柄に取り付けて使用します。スパイラル型の形状でネジ付のブラシです。オーダーメイド(特注品)が対応可能な製品です。

用途各種パイプや加工穴内面などの研磨。パイプ管内のクリーニング。手作業用ブラシとして使用します。内容量1本
注意
※作業の際は必ず安全メガネ、防護具をご使用下さい。
全16種類を絞り込む
軸径(Φmm)
全長(mm)
外径(Φmm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
線径(Φmm)
外径(Φmm)
植付(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63272100TB-1315165#32010105
1,518
1,198
1,318(税込)
12日以内出荷
返品不可
63272109TB-1325165#32013105
1,323
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
63272118TB-1335165#32016105
1,323
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
63272127TB-1345165#32019105
1,323
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
63272136TB-1355165#32022105
1,426
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
63272145TB-1367200#18025125
2,841
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
63272154TB-1377200#18032125
2,841
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
63272170TB-1387200#18038125
2,841
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
63272179TB-1397200#18050125
3,289
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
63272188TB-1407200#18065125
3,795
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
63272197TB-1417200#18075125
4,462
3,490
3,839(税込)
9日以内出荷
返品不可
63272206TB-1427200#18090125
5,221
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
63272215TB-1437200#180100125
6,072
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
63272224TB-1447200#180125125
7,245
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
63272240TB-1457200#180150125
9,062
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
63272249TB-1468200#180200125
12,052
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする