曜日別特売

オールステンチューブブラシ(SUS304)

オールステンチューブブラシ(SUS304) - SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

チューブブラシ(スパイラル型)は、針金を芯線にしてそれをねじることにより線材を固定しているブラシです。パイプ内径やねじ孔の内面などの一般的なブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、スケール除去に対して継ぎ柄に取り付けて使用します。スパイラル型の形状でネジ付のブラシです。オーダーメイド(特注品)が対応可能な製品です。

用途各種パイプや加工穴内面などの研磨。パイプ管内のクリーニング。手作業用ブラシとして使用します。内容量1本
注意
※作業の際は必ず安全メガネ、防護具をご使用下さい。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
線径(Φmm)
外径(Φmm)
植付(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63272258TB-15151650.2510100
2,714
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
63272267TB-15251650.2513105
2,484
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
63272276TB-15351650.2516105
2,484
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
63272285TB-15451650.2519105
2,484
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
63272294TB-15551650.2522105
2,530
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
63272310TB-15672000.325125
3,542
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
63272319TB-15772000.332125
3,542
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
63272328TB-15872000.330125
3,542
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
63272337TB-15972000.350125
3,726
2,998
3,298(税込)
当日出荷
63272346TB-16072000.365125
4,152
3,298
3,628(税込)
当日出荷
63272355TB-16172000.375125
4,462
3,490
3,839(税込)
11日以内出荷
返品不可
63272364TB-16272000.3590125
5,474
4,298
4,728(税込)
24日以内出荷
返品不可
63272380TB-16372000.35100125
5,980
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
63272389TB-16472000.35125125
6,935
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
63272398TB-16572000.35150125
8,303
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
63272407TB-16682000.5200125
10,373
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする