曜日別特売

六角軸 ナイロン筒型ブラシ(NY)

六角軸  ナイロン筒型ブラシ(NY) - SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!ブラシ形状が筒型で六角軸タイプのため電動インパクトドリルなどに使用可能です。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。

用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27線径(Φmm)0.5内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
筒長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63269284BEN-1525
805
569
626(税込)
当日出荷
63269300BEN-2030
1,725
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
63269309BEN-2530
2,438
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
63269318BEN-3030
6,279
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする