SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
六角軸 鋼線筒型ブラシ(SW)
ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!ブラシ形状が筒型で六角軸タイプのため電動インパクトドリルなどに使用可能です。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。
用途
金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
軸長(mm)
27
線径(Φmm)
0.3
筒長(mm)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63269160
BEW-20
¥
1,196
¥
849
¥
934
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63269169
BEW-25
¥
1,518
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63269178
BEW-30
¥
4,186
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください