四方チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手(白)

四方チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手(白) - リケン
最高使用圧力(MPa)
最高2.5(120℃以下の静流水)
最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
材質可鍛鋳鉄品(FCM27-05)形状四方チーズ規格JIS B 2301RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63259089SOT151/2
2,237
939
1,033(税込)
9日以内出荷
返品不可
63259098SOT203/4
2,790
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
63259107SOT251
4,500
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
63259116SOT3211/4
7,570
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
63259125SOT4011/2
9,510
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
63259134SOT502
14,180
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする