リケン
径違いニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手(白)
最高使用圧力(MPa)
最高2.5(120℃以下の静流水)
最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
材質
可鍛鋳鉄品(FCM27-05)
形状
径違いニップル
規格
JIS B 2301
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63259150
RHXNI
10×8
3/8×1/4
¥480
¥
209
¥230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63259159
RHXNI
15×8
1/2×1/4
¥380
¥
159
¥175
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63259168
RHXNI
15×10
1/2×3/8
¥380
¥
159
¥175
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63259177
RHXNI
20×10
3/4×3/8
¥430
¥
179
¥197
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63259186
RHXNI
20×15
3/4×1/2
¥440
¥
189
¥208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63259195
RHXNI
25×10
1×3/8
¥640
¥
269
¥296
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63259204
RHXNI
25×15
1×1/2
¥640
¥
269
¥296
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63259220
RHXNI
25×20
1×3/4
¥640
¥
269
¥296
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63259229
RHXNI
32×20
11/4×3/4
¥940
¥
399
¥439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63259238
RHXNI
32×25
11/4×1
¥940
¥
399
¥439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63259247
RHXNI
40×20
11/2×3/4
¥1,220
¥
519
¥571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63259256
RHXNI
40×25
11/2×1
¥1,220
¥
509
¥560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63259265
RHXNI
40×32
11/2×11/4
¥1,220
¥
509
¥560
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63259274
RHXNI
50×20
2×3/4
¥1,760
¥
739
¥813
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63259290
RHXNI
50×25
2×1
¥1,770
¥
749
¥824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63259299
RHXNI
50×32
2×11/4
¥1,760
¥
739
¥813
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材