ZD 白 ソケット(バンド無し)

ZD 白 ソケット(バンド無し) - リケンZD 白 ソケット(バンド無し) - リケン

ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。

用途設備配管形状ソケット表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※80℃を超えた高温域で使用しますと、熱収縮等により漏水に至ることがありますので必ず、0~80℃内でご使用ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63259554ZD-S151/2
500
229
252(税込)
9日以内出荷
返品不可
63259570ZD-S203/4
580
269
296(税込)
9日以内出荷
返品不可
63259579ZD-S251
810
369
406(税込)
9日以内出荷
返品不可
63259588ZD-S321・1/4
1,140
519
571(税込)
9日以内出荷
返品不可
63259597ZD-S401・1/2
1,440
639
703(税込)
9日以内出荷
返品不可
63259606ZD-S502
2,170
969
1,066(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする