リケン
TLジョイント ガスケット 標準品
TLジョイント専用のガスケット。
仕様
●外面色:黒色●適用水質:水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠●適用流速(m/s):3.5以下
材質
耐熱・耐塩素EPDM
形状
ガスケット(標準品)
最高使用圧力(MPa)
2.0(使用圧力範囲0~2.0)
適合流体
給水、給湯、冷温水、冷却水
適合管
一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)
適合温度(℃)
0~80
内容量
1個
注意
※〇TLジョイントの施工は、必ず事前に施工講習を受けた方が行ってください。
※講習会のお申し込みはお買い上げ頂いた販売店またはメーカーまでお申し付けください。受講者には受講証明書を発行します。〇施工前に必ず、施工要領書をお読みになってから施工を行ってください。〇拡管機を操作する前に、拡管機の取扱説明書の安全に係わる注意事項をよく読み、その指示を守ってください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(g)
呼び径(Su)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63266028
TL-J-ゴムパッキン(標準品) 13
13Su
1
13
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63266037
TL-J-ゴムパッキン(標準品) 20
20Su
1
20
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63266046
TL-J-ゴムパッキン(標準品) 25
25Su
1
25
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63266055
TL-J-ゴムパッキン(標準品) 30
30Su
2
30
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63266064
TL-J-ゴムパッキン(標準品) 40
40Su
3
40
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63266080
TL-J-ゴムパッキン(標準品) 50
50Su
3
50
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63266089
TL-J-ゴムパッキン(標準品) 60
60Su
5
60
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材