東和産業
CLR ワイド竿ピンチ 10個入 ブルー
(1件のレビュー)
ピンチがすぐ割れる・壊れるとお困りの方に
用途
竿の上から2枚一度にはさめます。たっぷり使える増量タイプ。ピンチ強度約2倍(メーカー比)、耐衝撃強度に優れたポリカーボネート使用。
材質
本体/ポリカーボネート、バネ/鋼線
色
ブルー
タイプ
竿ピンチ
寸法(cm)
約4.3×3.4×9(1個あたり)
入数(個)
10
内容量
1セット(10個)
注意
※サイズや仕様等が変更になる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63241257
-
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください