東和産業
CLR ダブルバネワイド竿ピンチ 4個入 ブルー
ピンチがすぐ割れる・壊れるとお困りの方に
用途
強力バネで竿の上から2枚一度にしっかりキャッチします。ピンチ強度約2倍(メーカー比)、耐衝撃強度に優れたポリカーボネート使用。
材質
本体/ポリカーボネート、バネ/鋼線
色
ブルー
タイプ
竿ピンチ
寸法(cm)
約6×4×10(1個あたり)
入数(個)
4
内容量
1セット(4個)
注意
※キャッチ部の開閉時、又はアームやフード干しU字部分を操作する際は、手などをはさまないようにご注意ください。
※サイズや仕様等が変更になる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63241275
-
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください