曜日別特売

SPL 全自動用 洗濯ネット 粗目 特大

SPL 全自動用 洗濯ネット 粗目 特大 - 東和産業SPL 全自動用 洗濯ネット 粗目 特大 - 東和産業

全自動洗濯機にピッタリなマチ付立体洗濯ネット。

用途マチ付立体タイプなので、ネットの中で洗濯物が動いてかたよりにくいので、全自動洗濯機にピッタリ。上部と底部にマチがついて、洗濯物がたっぷり入ります。ファスナーの引き手(つまみ)が大きめサイズでつまみやすいです。ファスナーカバー付。保管に便利な吊りヒモ付。乾燥機OK。ドラム式洗濯機OK。洗濯物めやす:ワイシャツなら4枚位、バスタオルなら3枚位。(※洗濯物のデザイン、材質により変わります。)材質ポリエステル寸法(cm)約48×55(上下マチ/約14)内容量1枚
注意
※サイズや仕様等が変更になる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63241388-
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする