Rst スタンドボックス

Rst スタンドボックス - 東和産業Rst スタンドボックス - 東和産業Rst スタンドボックス - 東和産業Rst スタンドボックス - 東和産業Rst スタンドボックス - 東和産業Rst スタンドボックス - 東和産業

狭いトイレスペースに収納をプラス

用途お掃除グッズをまとめて収納。狭いトイレスペースに収納をプラスできます。縦・横どちらでも置けます。両側面にポケット付。取り外し可能なフロアワイパー保管用ベルト付で、置く場所に合わせて左右どちらにも装着可能です。ホコリの侵入を防ぐ天面フタ付で、目隠しにもなります。トイレットペーパーなら約4個収納可能。トイレ用フロアワイパーや、シートクリーナ、洗剤などの収納に。材質本体(外側生地)/ポリエステル、本体(内側生地)/ポリプロピレン、芯板/ポリプロピレン質量(g)約281寸法(cm)約幅15×奥行25×高さ30内容量1個
注意
※サイズや仕様等が変更になる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63241485-
オープン
1,488
1,637(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする