規格M6X16(SMK)部品名称6カクボルト(+)WSW図解NoMSA613R2TS-M-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.24、MS313CA-M ヤクエキハイカン部品_No.4、SD30-6 本体部品_No.18、BSA-420LDASH 動力噴霧機4 MS610S部品_No.13、GS25EH 動力噴霧機 クランクケース、シリンダ部品 6カクボルト(+)WSW_No.11、MS413EFR-M クランクケース、吸水弁部品_No.22、MS154MC-A-60HZ(0.75KW) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.13、MRS90-500SLT エンジン、デンドウブ部品_No.30、MS330CNA-M-1 エンジン ポンプテンション部品_No.38、MS154EA-2M-A 動力噴霧機部品_No.13、MS413DA-Y バッテリ関係部品_No.7、SD30-6 本体部品_No.12、SSA-α603 ステアリング切換装置(フロント)部品_No.17、BSA-420JDESG G-4S 動力噴霧機4 MS610S部品_No.13、MS551DR4T-K エンジン部品_No.6など内容量1セット(5個)