スコッチレーン黄 45.7m NCV0014A

スコッチレーン黄 45.7m NCV0014A - 3M(スリーエム)スコッチレーン黄 45.7m NCV0014A - 3M(スリーエム)スコッチレーン黄 45.7m NCV0014A - 3M(スリーエム)スコッチレーン黄 45.7m NCV0014A - 3M(スリーエム)スコッチレーン黄 45.7m NCV0014A - 3M(スリーエム)スコッチレーン黄 45.7m NCV0014A - 3M(スリーエム)スコッチレーン黄 45.7m NCV0014A - 3M(スリーエム)スコッチレーン黄 45.7m NCV0014A - 3M(スリーエム)

短期仮設工事の汎用品です。小規模の仮設置工事、具体的には1週間程度の短期仮設工事に適しています。NCVシリーズはCVシリーズに比べると細幅の製品となっています。柔軟性のあるアルミフォイルを基材に表面にはガラス球を結合させ、裏面には接着剤を塗布した構造です。どのような場所にも、シートの上から圧力を加えるだけで貼り付けられるので、スピーディな施工が可能です。製品タイプは再剥離テープで、長さは45.7mです。

用途横断歩道、停止線、区画線、その他仮ライン設置工事に。仕様ライナー無形状反射印刷危険物の類別非危険物内容量1巻
注意
※推奨プライマーは「3M プライマー P-48N」です。貼付け方式の再剥離タイプの粘着剤を使用しておりますので、路面材の表面状態、舗装の種類、施工時または施工直後の天候(降雨)、その他の外的な要因によって剥離する可能性があります。技術上のデータは、すべてメーカーの信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。ご使用になる前に製品が所期の用途に適合するか否かご判断ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63239936幅50mm50×45700
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
63239954幅100mm100×45700
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする