スコッチレーン白 150mm×45.7m RV-0004

スコッチレーン白 150mm×45.7m RV-0004 - 3M(スリーエム)スコッチレーン白 150mm×45.7m RV-0004 - 3M(スリーエム)スコッチレーン白 150mm×45.7m RV-0004 - 3M(スリーエム)スコッチレーン白 150mm×45.7m RV-0004 - 3M(スリーエム)スコッチレーン白 150mm×45.7m RV-0004 - 3M(スリーエム)

1~3週間程度の仮ラインに最適です。アルミフォイルを基材に表面にはガラスビーズを結合させ、再剥離できるための不織布層を持ち、裏面には接着剤を塗布した構造です。このように、アルミフォイル層と不織布層の二重構造を持っているので、設置強度と作業性に優れております。特に、撤去時の材料破断を抑え、剥離作業時間が短縮できます。製品タイプは再剥離テープで、長さは45.7mです。

用途高規格道路やその他中期工事での利用に。幹線道路の区画線としての利用に。仕様ライナー無形状反射寸法(mm)150×45700主な用途高規格道路・幹線道路の区画線、その他中期工事印刷使用場所屋外危険物の類別非危険物内容量1巻
注意
※推奨プライマーは「3M プライマー P-48N」です。剥離作業時間は、路面状態や交通量により異なります。技術上のデータは、すべてメーカーの信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。ご使用になる前に製品が所期の用途に適合するか否かご判断ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63240015RV0004A 150x45.7
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする