曜日別特売

MAX100 A

MAX100 A - DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

エンジンカッター専用強切断砥石

用途鉄鋼用仕様粒度・硬度:30/36R砥材A内径(Φmm)30.5適合材鉄鋼用最高使用周速度(m/s)100内容量1箱(5枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63240320BXCJ50024305
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
63240329BXCQ50044.5355
オープン
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする