DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
MAX100 GC
エンジンカッター専用強切断砥石
用途
コンクリート、石材、鋳鉄用
仕様
粒度・硬度:30/36R
砥材
GC
内径(Φmm)
30.5
適合材
コンクリート、石材、鋳鉄用
最高使用周速度(m/s)
100
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63240338
BXCJ5001
4
305
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
63240347
BXCQ5003
4.5
355
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください