トップ(エイト)
リバーシブル アルミ製 敷居レール 6分溝用
U型V型Y型の戸車に対応したリバーシブル敷居レール
用途
6分の敷居溝に使用
材質
アルミ
断面寸法(mm)
3.5×17.5
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63239236
-
2000
アルミシルバー
¥
920
¥
779
¥
857
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63239245
-
3000
アルミシルバー
¥
1,380
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63239254
-
4000
アルミシルバー
¥
1,840
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63239270
-
2000
アルミアンバー
¥
920
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63239279
-
3000
アルミアンバー
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63239288
-
4000
アルミアンバー
¥
1,840
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。