トップ(エイト)
リバーシブル アルミ製 敷居レール 7分溝用
U型V型Y型の戸車に対応したリバーシブル敷居レール
用途
7分の敷居溝に使用
材質
アルミ
断面寸法(mm)
3.5×20.5
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63239297
-
2000
アルミシルバー
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63239306
-
3000
アルミシルバー
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63239315
-
4000
アルミシルバー
¥
1,960
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63239324
-
2000
アルミアンバー
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63239340
-
3000
アルミアンバー
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63239349
-
4000
アルミアンバー
¥
1,960
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。