パール金属
涼味家 PCめん鉢
軽くて割れにくいプラスチック製。
材質
AS樹脂
直径(Φmm)
180
高さ(mm)
65
質量(g)
163
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
食器の種類
和食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63240094
HC-227
¥
950
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください