規格M10ヨウ部品名称コードクランプNO.1図解NoSSA-F617VT フレーム・座席部品_No.19、SSA-S602DXM 給水ポンプ(1)部品_No.39、BSM-1070SLT(18) 第1段ブーム部品_No.58、SSA-S602DX 操作パネル(1) 初号機~2003年4月部品_No.8、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム 左 BSA-3000C部品_No.52、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム 左 BSA-3000C-W部品_No.57、BSM-1270SLT(18) 第1段ブーム部品_No.58、SSA-α610C 分配器部品_No.40、SSA-α1003-1 トランスミッション部品_No.39、SSA-F617MAT フレーム・座席部品_No.19、SSA-E602 フロントパネル部品_No.11、SSA-α1004 ワイヤハーネス,バッテリ部品_No.22、BSM-1070SLT 第2段ブーム部品_No.60、SSA-S611 給水ポンプ部品_No.38、BSA-535 シリーズ オプション ソフトキャブン部品_No.66など内容量1個