曜日別特売

ゲーミングタップ 6個口 電源タップ2m USBポート×2 LEDイルミネーション

ゲーミングタップ 6個口 電源タップ2m USBポート×2 LEDイルミネーション - TOPLANDゲーミングタップ 6個口 電源タップ2m USBポート×2 LEDイルミネーション - TOPLANDゲーミングタップ 6個口 電源タップ2m USBポート×2 LEDイルミネーション - TOPLANDゲーミングタップ 6個口 電源タップ2m USBポート×2 LEDイルミネーション - TOPLANDゲーミングタップ 6個口 電源タップ2m USBポート×2 LEDイルミネーション - TOPLANDゲーミングタップ 6個口 電源タップ2m USBポート×2 LEDイルミネーション - TOPLANDゲーミングタップ 6個口 電源タップ2m USBポート×2 LEDイルミネーション - TOPLANDゲーミングタップ 6個口 電源タップ2m USBポート×2 LEDイルミネーション - TOPLAND

LED機能付き電源タップ2m。コンセント6口、USBポート2口。6つのライトモード搭載、カラフルに彩るLEDライトがプレイ空間を演出。
プラグの根元にホコリが付着するのを防ぐトラッキング防止プラグ、感電や火災の防止に有効な二重被ふくコードを採用。
オートパワーシステム搭載(USBポートに接続されたスマートフォン(Android端末とその他の端末)を自動判別し、その機器に合わせた最適な充電ができます※USB-Aポートのみ

用途電源タップ、ゲーミングタップとして。GAMINGTAP ゲーム用 タップ 落雷保護付き USB充電 延長コード おしゃれ 6口 コンセントコード LED 電源 光る イルミネーションコンセント個数6口ブラックコード長さ(m)2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
コード長さ(m)
USBポート
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63318650UMA10-BK6口22口(Type-A×2)485
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
63318659UMA20-BK6口22口(Type-A×1、Type-C×1)475
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする