ビアックス
超硬ロータリーバー(アルカット)
軟質材用に新開発された特殊切刃で切り屑を分散し前方へ排出します。
用途
アルミ/軽合金/プラスチック等の軟質材
材質
超微粒子超硬合金
使用工具
電動工具及びエアグラインダー
カット名称
アルカット
内容量
1本
注意
※表面硬度のある物は避けて下さい。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63313759
A-0606-AL
Aタイプ円筒型
56
16
6
6
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
63313768
A-1206-AL
Aタイプ円筒型
65
25
6
12
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
63313777
C-1006-AL
Cタイプ円筒先丸型
60
20
6
10
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
63313795
D-0603-AL
Dタイプ球型
35
5.4
3
6
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
63313804
D-1006-AL
Dタイプ球型
49
9
6
10
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
63313820
D-1606-AL
Dタイプ球型
54
14.4
6
16
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
63313829
E-0303-AL
Eタイプ楕円型
37
7
3
3
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
63313838
E-0603-AL
Eタイプ楕円型
40
10
3
6
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
63313847
E-1206-AL
Eタイプ楕円型
60
20
6
12
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
63313856
G-2006-AL
Gタイプ砲弾型
70
30
6
20
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
63313865
I-1606-AL
Iタイプ円錐型
70
30
6
16
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
63313786
C-1206-AL
Cタイプ円筒先丸型
65
25
6
12
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください