ビアックス
超硬ロータリーバー(ビアックスカット)
各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途
合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼
材質
超微粒子超硬合金
使用工具
電動工具及びエアグラインダー
カット名称
ビアックスカット
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63313707
H-1006-B
Hタイプコーン型
58
18
6
6
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
63313716
K-0303-B
Kタイプテーパー型
43
13
3
3
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
63313725
B-0606-B
Bタイプ円筒先端切刃型
56
16
6
6
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
63313734
A-2006-B
Aタイプ円筒型
60
20
6
20
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
63313750
A-2016-B
Aタイプ円筒型
65
25
6
20
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください