曜日別特売

超硬ロータリーバー(ステンカット)

超硬ロータリーバー(ステンカット) - ビアックス超硬ロータリーバー(ステンカット) - ビアックス超硬ロータリーバー(ステンカット) - ビアックス

メーカー独自の多層コーティングでより優れた耐熱性、耐溶着性、耐摩耗性を発揮します。

用途ステンレス鋼/チタニウム合金/インコネル等の難削材材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)6使用工具電動工具及びエアグラインダーカット名称ステンカット内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
全長(mm)
刃長(mm)
刃径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63313646C-1206-STCタイプ円筒先丸型652512
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
63313655D-1206-STDタイプ球型5110.812
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
63313664G-1006-STGタイプ砲弾型602010
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする