ビアックス
超硬ロータリーバー(スパイラルカット)
各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途
合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼
材質
超微粒子超硬合金
使用工具
電動工具及びエアグラインダー
カット名称
スパイラルカット
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63313680
G-1006-S
Gタイプ砲弾型
60
20
6
10
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
63313689
F-1006-S
Fタイプ炎型
65
25
6
10
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
63313698
N-0603-S
Nタイプテーパー型
37
7
3
6
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください