曜日別特売

フッ素溶剤

フッ素溶剤 - NOAH

Noah 5112 はフルオロケトン類の化合物で、透明無色無味の液体である。コン
ピュータールーム、データセンター、航空、汽船、車両、ライブラリ、図書館、採油と
ガス生産などの場所での火災に応用されている。独特な安全性、低い環境影響、
優れた消火性能を備えているため、特殊な危険防火に長期的に実行可能で、環境
継続可能な技術を提供する化学ハロン消火剤の代替品となっている。

用途3M ノベック 1230 代替品グリーン購入法適合内容量1個(35kg×1缶)
関連資料:(0.56MB) (0.66MB)
注意
※特徴:無色無味で、良好な溶解性と熱安定性、水に溶けなく、 ODP 値がゼロで、
※オゾン層に破壊がなく、二酸化炭素効果値と表面張力が低く、粘度と蒸発潜熱が小
※さく、材料適合性と消火性能が優れており、使用安全性が高い。
※メリット:優れた環境性能:各環境指標は国際の中で最も厳しい環境法規に適合
※している。高消火効率:見えない有害濃度が 10% であることに対し、A 類火災の
※消火最低濃度は3.5 %で、 B 類火災は 4.5 %である。使用安全:消火濃度は見
※えない有害濃度(NOAEL)よりずっと低く、安全に余裕値がある。良い絶縁性能:絶
※縁耐力は(3mm) 74.6 kV に達し、 110KV の電気絶縁性能試験に合格した。噴出
※された後は独特な冷却効果がある。使用後、残留物がない:使用後素早く揮発する
※ため、精密機器、骨董と書画に 損傷を与えない。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63313610NOAH FK-5112-
185,500184,900
184,900
203,390(税込)
12日以内出荷
返品不可
68757380NOAH FK-5112【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
185,500184,900
149,800
アウトレット
164,780(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする