曜日別特売

多機能レコードプレーヤー (レコード/CD/カセット/FMラジオ) スピーカー内蔵 リモコン付き

多機能レコードプレーヤー (レコード/CD/カセット/FMラジオ) スピーカー内蔵 リモコン付き - とうしょう多機能レコードプレーヤー (レコード/CD/カセット/FMラジオ) スピーカー内蔵 リモコン付き - とうしょう多機能レコードプレーヤー (レコード/CD/カセット/FMラジオ) スピーカー内蔵 リモコン付き - とうしょう多機能レコードプレーヤー (レコード/CD/カセット/FMラジオ) スピーカー内蔵 リモコン付き - とうしょう多機能レコードプレーヤー (レコード/CD/カセット/FMラジオ) スピーカー内蔵 リモコン付き - とうしょう多機能レコードプレーヤー (レコード/CD/カセット/FMラジオ) スピーカー内蔵 リモコン付き - とうしょう多機能レコードプレーヤー (レコード/CD/カセット/FMラジオ) スピーカー内蔵 リモコン付き - とうしょう多機能レコードプレーヤー (レコード/CD/カセット/FMラジオ) スピーカー内蔵 リモコン付き - とうしょう

重厚感のある木製キャビネット。洋室にも和室にもマッチするレトロモダンなデザイン。3スピード対応レコードプレーヤー、フロントローディング式CDプレーヤー(再生専用)、ワイドFM対応のラジオチューナー、再生専用カセットデッキ、5Wのハイパワー内蔵スピーカー搭載。
FMラジオ/レコード/カセット/外部入力からMP3エンコード録音可能なUSB/microSDカード機能搭載(対応容量32GB)。

用途レコードプレーヤー、ラジオ、カセットデッキ、CDプレーヤーとして。ラジカセ マルチプレーヤー FM ラジオ おしゃれ レトロ モダン 簡単 再生仕様●カセット:ステレオ 再生専用(挿入自動再生/早送り/取出し)●ラジオ:アナログFMチューナー(76~108MHz)●レコード:33/45/78回転対応●外部入力端子:3.5mmステレオミニジャック●電源:AC100V(50/60Hz)付属品リモコン、EP盤アダプター(本体セット)、取扱説明書材質MDF、PVC質量(kg)6.2消費電力(W)約30外部出力端子6mmRCA端子(赤白)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×33.8×25.6スピーカー5W×2内容量1台
注意
※Bluetoothレシーバー機能設定可能
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63318625DS-618A(BR)
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レコードプレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする