規格3X40部品名称ワリピン 3X40図解NoBSA-600LDEQ(JP) 速度連動散布装置部品_No.9、BSM-1265SLT マスト部品_No.14、BSA-950シリーズ 車速連動散布装置2部品_No.17、BSM-1310L センタブーム 高低シリンダ,コンビネーションランプ部品_No.22、BSM-1065SLT マスト部品_No.14、BSM-1670SLT マストフレーム部品_No.14、BSM-1270SLT マストフレーム部品_No.14、BSM-1240SLT-C2 本体部品_No.41、BSM-1550L-22DU センタブーム 開閉シリンダ部品_No.6、BSM-1350 1550L-3シリーズ センタブーム(高低シリンダ),手洗タンク部品_No.21、BSM-1550L-22AUBK センタブーム 開閉シリンダ部品_No.6、BSM-1500L センタブーム 高低シリンダ部品_No.22、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ マスト Lタイプ部品_No.9、BSM-1350 1550L-2シリーズ センタブーム 開閉シリンダ部品_No.6など内容量1セット(5個)