ベアリング

ベアリング - BIGM(丸山製作所)
規格#6201UU部品名称ベアリング図解NoBSM-840SLT-C2S オプション9 (18M第1段ブーム)部品_No.49、BSM-630SLT-C2-1 希望付属品5-3 (14M 第2段ブーム)部品_No.9、BSM-1020L 右ブーム部品_No.39、BSD-5000L 第2ブーム(左)部品_No.10、BSM-1020L 左ブーム部品_No.37、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第1段ブーム 右 22Mブーム部品_No.44、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム 左 BSA-3000C-W部品_No.11、BSM-1030SLT-BC2 第1段ブーム部品_No.36、MRS90-500SLT ブーム1部品_No.13、TSB3-13 2002ネン 第2段ブーム 左部品_No.10、BSM-1270SLT 第2段ブーム部品_No.11、BSM-630SLT-C2 希望付属品5-1 (14M 第1段ブーム)部品_No.33、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム先端側 右 BSA-3000C-W部品_No.23、BSD-5010LTP 第2段ブーム 右部品_No.11など内容量1個
注意
※商品の画像は注文コードをクリックいただいた後の画面で、画像を【名前を付けて保存】をしてご確認いただくと拡大してご確認いただけます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78637686143320
オープン
959
1,055(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする