備考M6規格081240ニトウイツ部品名称6カクナツト M6図解NoBSA-420JDESG G-4S 薬液配管1部品_No.9、SSA-F616M-DL 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.22、SSA-α510 M-A エンジン取付,スロットル部品_No.28、BSA-420JSG G-4S 薬液配管1部品_No.9、BSM-840SLT-C2S 第1段ブーム ノズル部品_No.87、DL220 本体部品 6カクナット M6_No.13、BSA-420JAWG G-3 電装品部品_No.31、BSM-840SLT-C2-1 オプション9 (4分割配管)部品_No.33、SSA-F610 フロントパネル部品_No.33、LVM2201 50HZ モータ、コンプレッサ部品_No.31、BSM-1240SLT-C2-1 オプション15 第2段ブーム駆動部品_No.6、BSA-420JDSG G-3 バッフルプレート、燃料タンク部品_No.20、MS2501 本体部品_No.43、MSW-72-M ポンプ部品_No.29、BSA-420JESG G-3 延長ノズル左部品_No.20、BSA-420JS 2000ネン 延長ノズル部品_No.20など内容量1セット(5個)