曜日別特売
モノタロウ

カーテンレール カーブ アルミ製 耐荷重30kg

カーテンレール カーブ アルミ製 耐荷重30kg - モノタロウカーテンレール カーブ アルミ製 耐荷重30kg - モノタロウカーテンレール カーブ アルミ製 耐荷重30kg - モノタロウカーテンレール カーブ アルミ製 耐荷重30kg - モノタロウカーテンレール カーブ アルミ製 耐荷重30kg - モノタロウカーテンレール カーブ アルミ製 耐荷重30kg - モノタロウ
(1件のレビュー)

片開きで耐荷重30kgの頑丈なカーテンレールです。工場や作業場の間仕切りやネットなど幅広く使用できるレールです。

用途カーテンレール材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ耐荷重(kg)片開きで30レール長さ(mm)800×800×R300内容量1本
注意
※用途以外に使用しないでください。
※ランナー、ストップ、ブラケットは別売となります。
※耐荷重は保証値ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63398888-
3,998
4,398(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-12
用途: 雨除け
サービス業

すばらしい商品。他の有名メーカーの類似品と比較してもまったく遜色ない品質。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする