曜日別特売

イーグルステンレス敷居用レール

イーグルステンレス敷居用レール - 浜国イーグルステンレス敷居用レール - 浜国イーグルステンレス敷居用レール - 浜国イーグルステンレス敷居用レール - 浜国イーグルステンレス敷居用レール - 浜国

引違い戸の敷居用甲丸レールです。コンクリート用です。

材質ステンレス(SUS304)幅(mm)100厚さ(mm)1.2内容量1本
全12種類を絞り込む
長さ(mm)
寸法(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63409650-1830【芯々】34
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63409659-1830【芯々】36
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63409686-1830【芯々】43
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63409738-2000【芯々】34
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63409747-2000【芯々】36
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63409774-2000【芯々】43
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63409826-3000【芯々】34
オープン
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63409835-3000【芯々】36
オープン
30,980
34,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63409869-3000【芯々】43
オープン
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63409948-4000【芯々】34
オープン
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63409957-4000【芯々】36
オープン
40,980
45,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63409984-4000【芯々】43
オープン
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする