浜国
イーグルステンレス敷居用レール
引違い戸の敷居用Vレールです。コンクリート用です。
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
100
厚さ(mm)
1.2
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63409634
-
1830
100
【芯々】34
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63409668
-
1830
100
【芯々】39
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63409677
-
1830
100
【芯々】43
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63409729
-
2000
100
【芯々】34
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63409756
-
2000
100
【芯々】39
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63409765
-
2000
100
【芯々】43
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63409817
-
3000
100
【芯々】34
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63409844
-
3000
100
【芯々】39
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63409860
-
3000
100
【芯々】43
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63409939
-
4000
100
【芯々】34
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63409966
-
4000
100
【芯々】39
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63409975
-
4000
100
【芯々】43
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。