浜国
イーグルステンレス敷居用レール
3本引違い戸の敷居用甲丸レールです。コンクリート用です。
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
1.2
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63409878
-
3000
150
【芯々】34
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63409887
-
3000
150
【芯々】36
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63409896
-
3000
170
【芯々】43
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63410000
-
4000
150
【芯々】34
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63410009
-
4000
150
【芯々】36
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63410018
-
4000
170
【芯々】43
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。