スミハット 艶消しシリーズ

スミハット 艶消しシリーズ - 住ベテクノプラスチックスミハット 艶消しシリーズ - 住ベテクノプラスチックスミハット 艶消しシリーズ - 住ベテクノプラスチック

存在感のあるアクセントラインを採用し、スタイリッシュなデザインを追求!
透明バイザーの採用で、上方向の視認性を確保。
メッシュハンモックの採用で帽体内のムレを外へ放出します。被り心地をキープしながら、強靭さをアップ
内装を外さずシールドの着脱が可能

用途飛来・落下物用・墜落時保護用適合MXライナー材質ABS樹脂(バイザー・シールド:PC樹脂)質量(g)481タイプシールド付き内装(適用)MX内装(メッシュ・ハンモック)頭囲(cm)52~62ひもタイプアゴヒモ:OMバンド標準(ワンタッチ式)、耳ヒモ:MXC耳ヒモ標準使用区分飛来・落下物用・墜落時保護用内容量1個
注意
※「飛来・落下物用」とは上方からの物体の飛来または落下による危険を防止または軽減するためのものです。
※「墜落時保護用」とは倉庫に積まれた荷の上、車両の上等や、足場あるいは安全帯の使用が義務付けられていない場所からの墜落による危険防止または軽減するためのものであって、構築物等のような高い所からの墜落による危険までも防止できるものではありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63410210MXCS-Bマットネイビー/スモーク
19,450
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63410219MXCS-Bマットブラック/スモーク
19,450
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63410228MXCS-Bマットグレー/スモーク
19,450
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする