曜日別特売

スミハット 艶消しシリーズ

スミハット 艶消しシリーズ - 住ベテクノプラスチックスミハット 艶消しシリーズ - 住ベテクノプラスチックスミハット 艶消しシリーズ - 住ベテクノプラスチックスミハット 艶消しシリーズ - 住ベテクノプラスチックスミハット 艶消しシリーズ - 住ベテクノプラスチックスミハット 艶消しシリーズ - 住ベテクノプラスチックスミハット 艶消しシリーズ - 住ベテクノプラスチックスミハット 艶消しシリーズ - 住ベテクノプラスチック

存在感のあるアクセントラインを採用し、スタイリッシュなデザインを追求!
5色から選べるバイザーの採用で、個人管理などしやすくなります。
メッシュハンモックの採用で帽体内のムレを外へ放出します。被り心地をキープしながら、強靭さをアップ
内装を外さずシールドの着脱が可能

用途飛来・落下物用・墜落時保護用適合K3ライナー材質ABS樹脂(バイザー・シールド:PC樹脂)質量(g)493タイプシールド付き内装(適用)KK3内装(メッシュ・ハンモック)頭囲(cm)52~62ひもタイプアゴヒモ:OMバンド標準(ワンタッチ式)、耳ヒモ:KK耳ヒモ標準使用区分飛来・落下物用・墜落時保護用内容量1個
注意
※「飛来・落下物用」とは上方からの物体の飛来または落下による危険を防止または軽減するためのものです。
※「墜落時保護用」とは倉庫に積まれた荷の上、車両の上等や、足場あるいは安全帯の使用が義務付けられていない場所からの墜落による危険防止または軽減するためのものであって、構築物等のような高い所からの墜落による危険までも防止できるものではありません。
全15種類を絞り込む
15種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63410237KKC3S-Bマットブラック/グリーン
19,000
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
63410246KKC3S-Bマットブラック/ブルー
19,000
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
63410255KKC3S-Bマットブラック/グレースモーク
19,000
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
63410264KKC3S-Bマットブラック/クリアー
19,000
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
63410280KKC3S-Bマットブラック/オレンジ
19,000
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
63410289KKC3S-Bマットグレー/グリーン
19,000
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
63410298KKC3S-Bマットグレー/ブルー
19,000
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
63410307KKC3S-Bマットグレー/グレースモーク
19,000
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
63410316KKC3S-Bマットグレー/クリアー
19,000
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
63410325KKC3S-Bマットグレー/オレンジ
19,000
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
63410334KKC3S-Bマットネイビー/グリーン
19,000
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
63410350KKC3S-Bマットネイビー/ブルー
19,000
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
63410359KKC3S-Bマットネイビー/グレースモーク
19,000
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
63410368KKC3S-Bマットネイビー/クリアー
19,000
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
63410377KKC3S-Bマットネイビー/オレンジ
19,000
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする