スミハット 艶消しシリーズ

スミハット 艶消しシリーズ - 住ベテクノプラスチックスミハット 艶消しシリーズ - 住ベテクノプラスチックスミハット 艶消しシリーズ - 住ベテクノプラスチックスミハット 艶消しシリーズ - 住ベテクノプラスチックスミハット 艶消しシリーズ - 住ベテクノプラスチックスミハット 艶消しシリーズ - 住ベテクノプラスチックスミハット 艶消しシリーズ - 住ベテクノプラスチックスミハット 艶消しシリーズ - 住ベテクノプラスチック

存在感のあるアクセントラインを採用し、スタイリッシュなデザインを追求!
5色から選べるバイザーの採用で、個人管理などしやすくなります。
メッシュハンモックの採用で帽体内のムレを外へ放出します。被り心地をキープしながら、強靭さをアップ

用途飛来・落下物用・墜落時保護用適合K3ライナー材質ABS樹脂質量(g)429タイプシールド無し内装(適用)KK3内装(メッシュ・ハンモック)頭囲(cm)52~62ひもタイプアゴヒモ:OMバンド標準(ワンタッチ式)、耳ヒモ:KK耳ヒモ標準使用区分飛来・落下物用・墜落時保護用内容量1個
注意
※「飛来・落下物用」とは上方からの物体の飛来または落下による危険を防止または軽減するためのものです。
※「墜落時保護用」とは倉庫に積まれた荷の上、車両の上等や、足場あるいは安全帯の使用が義務付けられていない場所からの墜落による危険防止または軽減するためのものであって、構築物等のような高い所からの墜落による危険までも防止できるものではありません。
全15種類を絞り込む
15種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63410054KKC3-Bマットブラック/グリーン
13,250
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
63410070KKC3-Bマットブラック/ブルー
13,250
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
63410079KKC3-Bマットブラック/グレースモーク
13,250
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
63410088KKC3-Bマットブラック/クリアー
13,250
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
63410097KKC3-Bマットブラック/オレンジ
13,250
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
63410106KKC3-Bマットグレー/グリーン
13,250
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
63410115KKC3-Bマットグレー/ブルー
13,250
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
63410124KKC3-Bマットグレー/グレースモーク
13,250
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
63410140KKC3-Bマットグレー/クリアー
13,250
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
63410149KKC3-Bマットグレー/オレンジ
13,250
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
63410158KKC3-Bマットネイビー/グリーン
13,250
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
63410167KKC3-Bマットネイビー/ブルー
13,250
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
63410176KKC3-Bマットネイビー/グレースモーク
13,250
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
63410185KKC3-Bマットネイビー/クリアー
13,250
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
63410194KKC3-Bマットネイビー/オレンジ
13,250
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする