曜日別特売

長袖オープンカラーシャツ

長袖オープンカラーシャツ - 三愛

ベーシックなオープンカラーシャツ

種別長袖シャツワサビ混率(%)ポリエステル65/レーヨン35内容量1着
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
袖丈
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63410824484M105467154
6,000
3,490
3,839(税込)
翌々日出荷
返品不可
63410840484L110487356
6,000
3,490
3,839(税込)
翌々日出荷
返品不可
63410849484LL115507558
6,000
3,490
3,839(税込)
翌々日出荷
返品不可
634108584843L121527560
6,000
3,490
3,839(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする