ローボート用船底カバー(ビニロン帆布製)

ローボート用船底カバー(ビニロン帆布製) - アキレスローボート用船底カバー(ビニロン帆布製) - アキレス

耐久性のあるビニロン帆布製の船底カバーです。

用途ゴムボート保護用。付属品収納袋×1枚材質ビニロン帆布内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
全長(mm)
全幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63413728RB-2-900349-4565ECU2-92122001260
38,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63413737RB-4-900349-4566ECU4-94227001320
39,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする