アキレス
ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール
快適で働きやすい作業環境をつくり、省エネルギー効果を発揮する軟質塩ビの間仕切り・ドアカーテンに最適です。
紫外線カットにより優れた防虫効果を発揮するフラットタイプのカーテンです。
用途
食品加工、印刷、塗装など夜間の虫の侵入が問題となる工場などの出入り口カーテンとして。
トラスコ品番
102-8742
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)
200
厚さ(mm)
2
色
オレンジ
タイプ
防虫制電
種類
フラット
長さ(m)
30
内容量
1巻
注意
※ビニールの特性上、施工後に収縮することがあります。カットの際には4%前後の余裕を見て長めにカットしてください。(施行時は長めにカットした生地を取り付け、生地の様子を見て再度カットする方法を推奨します。)
※この原理による防虫効果は光に集まる習性のある昆虫にのみ有効です。熱や臭気等に集まる虫には効果がありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63423589
MIOR-220-30
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません