アキレス
防炎性フィルム”フラーレ”(透明タイプ)
消防法施行令第4条の3に適合しています。
RENFは可塑剤の移行を抑制したノンマイグレFタイプです。
用途
防炎性能を要求される工場・倉庫などの出入口カーテン・間仕切り。
トラスコ品番
455-6968
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
ロール
幅(mm)
1830
厚さ(mm)
0.1
色
透明
タイプ
防炎透明
長さ(m)
50
呼び寸法(縦×横)(m)
1.83×50
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防炎
内容量
1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63423555
FU-RENF
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません