曜日別特売

超大判クール ラージサイズ 冷えてます

超大判クール ラージサイズ 冷えてます - カネイシ

清涼成分メントール配合でスッキリ爽快!
さらさらパウダー入りなのでお肌のさらさら感が持続します。

用途スポーツ後やお仕事後の汗が気になるときに。仕様基布素材:ポリエステル、レーヨン成分水、エタノール、メントール、ブタンジオール、タルク、PEG-60、水添ヒマシ油、香料、メチルパラベン、プロピルパラベン、ヒアルロン酸Na、サリチル酸、銀イオン水、アルムKシートサイズ(cm)16×100内容量1個(60枚)
注意
※家具、電気製品等をふかないでください。
※シートは水に溶けませんので、トイレに流さないでください。
※お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。化粧品が肌に合わないとき即ち次のような場合には、使用を中止してください。そのまま化粧品類の仕様を続けますと、症状を悪化させる事がありますので、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。
※目のまわり、粘膜、傷やはれもの、しっしん等、異常のある部位にはお使いにならないでください。
※アルコールに弱い方、お肌の敏感な方、乳幼児は使用しないでください。
※溶液が目に入らないようご注意ください。入った場合は多量の水で洗い流してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63399789-バケツタイプ 本体
オープン
取扱い終了
返品不可
63399798-バケツタイプ 詰替
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする