ポッシュリビング
フックS
シンプルでスタイリッシュなデザインフック。玄関やリビングの引っ掛け収納におすすめです。
材質
アイアン
質量(kg)
0.035
耐荷重(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
1.8×6.2×5
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63398897
63975
ブラック
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63398906
63976
アンティークゴールド
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください