ポッシュリビング
フォールディングフック
シンプルでスタイリッシュなデザインフック。不要な時は収納できる便利な折り畳みタイプです。コートや帽子を掛けたり、植物を吊るしてみるのもおすすめです。
材質
アイアン
質量(kg)
0.2
耐荷重(kg)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
2.5×15.4×21
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63398958
63981
ブラック
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63398967
63982
アンティークゴールド
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください